ベルゴッチJGI巾250機長0.3M TYPE34-JGI-250-300シリーズ

ベルゴッチJGI巾250機長0.3M TYPE34-JGI-250-300シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅250mm
機長300mm
AC100V(単相)
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82968158TYPE34-JGI-250-300-T9-A4068-1595-77
243,950
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968167TYPE34-JGI-250-300-T3-A4068-1595-59
243,950
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968176TYPE34-JGI-250-300-T8-A4068-1595-74
243,950
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968185TYPE34-JGI-250-300-H11-A4068-1594-92
268,980
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968194TYPE34-JGI-250-300-H7-A4068-1595-26
268,980
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968210TYPE34-JGI-250-300-T10-A4068-1595-35
243,950
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968219TYPE34-JGI-250-300-T1-A4068-1595-53
243,950
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968228TYPE34-JGI-250-300-H10-A4068-1594-89
268,980
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968237TYPE34-JGI-250-300-T4-A4068-1595-62
243,950
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968246TYPE34-JGI-250-300-T7-A4068-1595-71
243,950
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968255TYPE34-JGI-250-300-H15-A4068-1595-05
268,980
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968264TYPE34-JGI-250-300-H6-A4068-1595-23
268,980
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968280TYPE34-JGI-250-300-H12-A4068-1594-95
268,980
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968289TYPE34-JGI-250-300-T14-A4068-1595-47
243,950
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968298TYPE34-JGI-250-300-T2-A4068-1595-56
243,950
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968307TYPE34-JGI-250-300-T11-A4068-1595-38
243,950
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968316TYPE34-JGI-250-300-T13-A4068-1595-44
243,950
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968325TYPE34-JGI-250-300-H5-A4068-1595-20
268,980
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968334TYPE34-JGI-250-300-H14-A4068-1595-02
268,980
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968350TYPE34-JGI-250-300-T6-A4068-1595-68
243,950
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968359TYPE34-JGI-250-300-H3-A4068-1595-14
268,980
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968368TYPE34-JGI-250-300-T12-A4068-1595-41
243,950
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968377TYPE34-JGI-250-300-H9-A4068-1595-32
268,980
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968386TYPE34-JGI-250-300-H2-A4068-1595-11
268,980
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968395TYPE34-JGI-250-300-H13-A4068-1594-98
268,980
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968404TYPE34-JGI-250-300-T15-A4068-1595-50
243,950
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968420TYPE34-JGI-250-300-T5-A4068-1595-65
243,950
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968429TYPE34-JGI-250-300-H4-A4068-1595-17
268,980
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968438TYPE34-JGI-250-300-H1-A4068-1595-08
268,980
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968447TYPE34-JGI-250-300-H8-A4068-1595-29
268,980
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする