ベルゴッチJGI巾250機長0.5M TYPE34-JGI-250-500シリーズ

ベルゴッチJGI巾250機長0.5M TYPE34-JGI-250-500シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅250mm
機長500mm
AC100V(単相)
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82968456TYPE34-JGI-250-500-H11-A4068-1595-83
271,950
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968465TYPE34-JGI-250-500-H15-A4068-1595-95
271,950
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968474TYPE34-JGI-250-500-H12-A4068-1595-86
271,950
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968490TYPE34-JGI-250-500-H10-A4068-1595-80
271,950
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968499TYPE34-JGI-250-500-H1-A4068-1595-98
271,950
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968508TYPE34-JGI-250-500-H13-A4068-1595-89
271,950
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968517TYPE34-JGI-250-500-H14-A4068-1595-92
271,950
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968526TYPE34-JGI-250-500-H3-A4068-1596-05
271,950
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968535TYPE34-JGI-250-500-T2-A4068-1596-47
247,100
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968544TYPE34-JGI-250-500-T15-A4068-1596-41
247,100
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968560TYPE34-JGI-250-500-H6-A4068-1596-14
271,950
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968569TYPE34-JGI-250-500-T4-A4068-1596-53
247,100
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968578TYPE34-JGI-250-500-T12-A4068-1596-32
247,100
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968587TYPE34-JGI-250-500-T1-A4068-1596-44
247,100
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968596TYPE34-JGI-250-500-T7-A4068-1596-62
247,100
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968605TYPE34-JGI-250-500-T13-A4068-1596-35
247,100
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968614TYPE34-JGI-250-500-H2-A4068-1596-02
271,950
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968630TYPE34-JGI-250-500-T11-A4068-1596-29
247,100
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968639TYPE34-JGI-250-500-T8-A4068-1596-65
247,100
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968648TYPE34-JGI-250-500-H8-A4068-1596-20
271,950
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968657TYPE34-JGI-250-500-T10-A4068-1596-26
247,100
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968666TYPE34-JGI-250-500-H4-A4068-1596-08
271,950
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968675TYPE34-JGI-250-500-T14-A4068-1596-38
247,100
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968684TYPE34-JGI-250-500-T6-A4068-1596-59
247,100
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968700TYPE34-JGI-250-500-H5-A4068-1596-11
271,950
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968709TYPE34-JGI-250-500-H9-A4068-1596-23
271,950
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968718TYPE34-JGI-250-500-T5-A4068-1596-56
247,100
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968727TYPE34-JGI-250-500-T3-A4068-1596-50
247,100
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968736TYPE34-JGI-250-500-H7-A4068-1596-17
271,950
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82968745TYPE34-JGI-250-500-T9-A4068-1596-68
247,100
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする