ベルゴッチJGI巾300機長1.5M TYPE34-JGI-300-1500シリーズ

ベルゴッチJGI巾300機長1.5M TYPE34-JGI-300-1500シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅300mm
機長1500mm
AC100V(単相)
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82970854TYPE34-JGI-300-1500-H9-A9068-1598-05
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82970870TYPE34-JGI-300-1500-T11-A6068-1598-11
284,550
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82970879TYPE34-JGI-300-1500-H6-A9068-1597-95
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82970888TYPE34-JGI-300-1500-T1-A6068-1598-26
284,550
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82970897TYPE34-JGI-300-1500-H12-A9068-1597-68
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82970906TYPE34-JGI-300-1500-T6-A6068-1598-41
284,550
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82970915TYPE34-JGI-300-1500-T10-A6068-1598-08
284,550
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82970924TYPE34-JGI-300-1500-T4-A6068-1598-35
284,550
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82970940TYPE34-JGI-300-1500-T12-A6068-1598-14
284,550
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82970949TYPE34-JGI-300-1500-H1-A9068-1597-80
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82970958TYPE34-JGI-300-1500-T13-A6068-1598-17
284,550
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82970967TYPE34-JGI-300-1500-H13-A9068-1597-71
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82970976TYPE34-JGI-300-1500-T14-A6068-1598-20
284,550
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82970985TYPE34-JGI-300-1500-H2-A9068-1597-83
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82970994TYPE34-JGI-300-1500-T9-A6068-1598-50
284,550
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971010TYPE34-JGI-300-1500-T3-A6068-1598-32
284,550
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971019TYPE34-JGI-300-1500-H15-A9068-1597-77
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971028TYPE34-JGI-300-1500-H14-A9068-1597-74
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971037TYPE34-JGI-300-1500-H4-A9068-1597-89
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971046TYPE34-JGI-300-1500-H11-A9068-1597-65
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971055TYPE34-JGI-300-1500-T5-A6068-1598-38
284,550
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971064TYPE34-JGI-300-1500-T2-A6068-1598-29
284,550
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971080TYPE34-JGI-300-1500-H8-A9068-1598-02
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971089TYPE34-JGI-300-1500-T7-A6068-1598-44
284,550
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971098TYPE34-JGI-300-1500-T15-A6068-1598-23
284,550
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971107TYPE34-JGI-300-1500-H10-A9068-1597-62
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971116TYPE34-JGI-300-1500-H7-A9068-1597-98
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971125TYPE34-JGI-300-1500-H3-A9068-1597-86
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971134TYPE34-JGI-300-1500-T8-A6068-1598-47
284,550
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971150TYPE34-JGI-300-1500-H5-A9068-1597-92
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする