ベルゴッチJGI巾300機長2.5M TYPE34-JGI-300-2500シリーズ

ベルゴッチJGI巾300機長2.5M TYPE34-JGI-300-2500シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅300mm
機長2500mm
AC100V(単相)
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82971457TYPE34-JGI-300-2500-H14-A9068-1599-56
348,080
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971466TYPE34-JGI-300-2500-T8-A6068-1600-29
320,950
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971475TYPE34-JGI-300-2500-T2-A6068-1600-11
320,950
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971484TYPE34-JGI-300-2500-T9-A6068-1600-32
320,950
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971500TYPE34-JGI-300-2500-H9-A9068-1599-86
348,080
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971509TYPE34-JGI-300-2500-T14-A6068-1600-02
320,950
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971518TYPE34-JGI-300-2500-H8-A9068-1599-83
348,080
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971527TYPE34-JGI-300-2500-H13-A9068-1599-53
348,080
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971536TYPE34-JGI-300-2500-H3-A9068-1599-68
348,080
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971545TYPE34-JGI-300-2500-T5-A6068-1600-20
320,950
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971554TYPE34-JGI-300-2500-H6-A9068-1599-77
348,080
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971570TYPE34-JGI-300-2500-T11-A6068-1599-92
320,950
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971579TYPE34-JGI-300-2500-T7-A6068-1600-26
320,950
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971588TYPE34-JGI-300-2500-H15-A9068-1599-59
348,080
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971597TYPE34-JGI-300-2500-T3-A6068-1600-14
320,950
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971606TYPE34-JGI-300-2500-H11-A9068-1599-47
348,080
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971615TYPE34-JGI-300-2500-T12-A6068-1599-95
320,950
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971624TYPE34-JGI-300-2500-H7-A9068-1599-80
348,080
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971640TYPE34-JGI-300-2500-T1-A6068-1600-08
320,950
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971649TYPE34-JGI-300-2500-T10-A6068-1599-89
320,950
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971658TYPE34-JGI-300-2500-H1-A9068-1599-62
348,080
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971667TYPE34-JGI-300-2500-T15-A6068-1600-05
320,950
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971676TYPE34-JGI-300-2500-T4-A6068-1600-17
320,950
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971685TYPE34-JGI-300-2500-H5-A9068-1599-74
348,080
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971694TYPE34-JGI-300-2500-T13-A6068-1599-98
320,950
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971710TYPE34-JGI-300-2500-T6-A6068-1600-23
320,950
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971719TYPE34-JGI-300-2500-H12-A9068-1599-50
348,080
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971728TYPE34-JGI-300-2500-H10-A9068-1599-44
348,080
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971737TYPE34-JGI-300-2500-H2-A9068-1599-65
348,080
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82971746TYPE34-JGI-300-2500-H4-A9068-1599-71
348,080
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする