ベルゴッチJGI巾300機長3M TYPE34-JGI-300-3000シリーズ

ベルゴッチJGI巾300機長3M TYPE34-JGI-300-3000シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅300mm
機長3000mm
AC100V(単相)
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82972060TYPE34-JGI-300-3000-T6-A6068-1601-14
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972069TYPE34-JGI-300-3000-T10-A6068-1600-80
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972078TYPE34-JGI-300-3000-T13-A6068-1600-89
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972087TYPE34-JGI-300-3000-H3-A9068-1600-59
364,700
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972096TYPE34-JGI-300-3000-T12-A6068-1600-86
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972105TYPE34-JGI-300-3000-H1-A9068-1600-53
364,700
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972114TYPE34-JGI-300-3000-T14-A6068-1600-92
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972130TYPE34-JGI-300-3000-T5-A6068-1601-11
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972139TYPE34-JGI-300-3000-H4-A9068-1600-62
364,700
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972148TYPE34-JGI-300-3000-H13-A9068-1600-44
364,700
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972157TYPE34-JGI-300-3000-T15-A6068-1600-95
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972166TYPE34-JGI-300-3000-T2-A6068-1601-02
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972175TYPE34-JGI-300-3000-T8-A6068-1601-20
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972184TYPE34-JGI-300-3000-H7-A9068-1600-71
364,700
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972200TYPE34-JGI-300-3000-T9-A6068-1601-23
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972209TYPE34-JGI-300-3000-T11-A6068-1600-83
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972218TYPE34-JGI-300-3000-T4-A6068-1601-08
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972227TYPE34-JGI-300-3000-H5-A9068-1600-65
364,700
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972236TYPE34-JGI-300-3000-H6-A9068-1600-68
364,700
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972245TYPE34-JGI-300-3000-H9-A9068-1600-77
364,700
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972254TYPE34-JGI-300-3000-T3-A6068-1601-05
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972270TYPE34-JGI-300-3000-H15-A9068-1600-50
364,700
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972279TYPE34-JGI-300-3000-T7-A6068-1601-17
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972288TYPE34-JGI-300-3000-T1-A6068-1600-98
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972297TYPE34-JGI-300-3000-H10-A9068-1600-35
364,700
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972306TYPE34-JGI-300-3000-H14-A9068-1600-47
364,700
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972315TYPE34-JGI-300-3000-H8-A9068-1600-74
364,700
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972324TYPE34-JGI-300-3000-H11-A9068-1600-38
364,700
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972340TYPE34-JGI-300-3000-H12-A9068-1600-41
364,700
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972349TYPE34-JGI-300-3000-H2-A9068-1600-56
364,700
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする