ベルゴッチJGI巾350機長0.3M TYPE34-JGI-350-300シリーズ

ベルゴッチJGI巾350機長0.3M TYPE34-JGI-350-300シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅350mm
機長300mm
AC100V(単相)
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82972358TYPE34-JGI-350-300-T7-A6068-1608-44
258,480
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972367TYPE34-JGI-350-300-T13-A6068-1608-17
258,480
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972376TYPE34-JGI-350-300-H2-A9068-1607-83
289,800
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972385TYPE34-JGI-350-300-T1-A6068-1608-26
258,480
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972394TYPE34-JGI-350-300-T4-A6068-1608-35
258,480
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972410TYPE34-JGI-350-300-H13-A9068-1607-71
289,800
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972419TYPE34-JGI-350-300-H15-A9068-1607-77
289,800
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972428TYPE34-JGI-350-300-H8-A9068-1608-02
289,800
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972437TYPE34-JGI-350-300-T8-A6068-1608-47
258,480
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972446TYPE34-JGI-350-300-H5-A9068-1607-92
289,800
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972455TYPE34-JGI-350-300-H12-A9068-1607-68
289,800
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972464TYPE34-JGI-350-300-H3-A9068-1607-86
289,800
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972480TYPE34-JGI-350-300-T5-A6068-1608-38
258,480
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972489TYPE34-JGI-350-300-T14-A6068-1608-20
258,480
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972498TYPE34-JGI-350-300-H10-A9068-1607-62
289,800
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972507TYPE34-JGI-350-300-H4-A9068-1607-89
289,800
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972516TYPE34-JGI-350-300-H11-A9068-1607-65
289,800
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972525TYPE34-JGI-350-300-H6-A9068-1607-95
289,800
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972534TYPE34-JGI-350-300-T3-A6068-1608-32
258,480
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972550TYPE34-JGI-350-300-T11-A6068-1608-11
258,480
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972559TYPE34-JGI-350-300-H1-A9068-1607-80
289,800
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972568TYPE34-JGI-350-300-T9-A6068-1608-50
258,480
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972577TYPE34-JGI-350-300-T6-A6068-1608-41
258,480
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972586TYPE34-JGI-350-300-T10-A6068-1608-08
258,480
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972595TYPE34-JGI-350-300-T15-A6068-1608-23
258,480
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972604TYPE34-JGI-350-300-H14-A9068-1607-74
289,800
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972620TYPE34-JGI-350-300-H9-A9068-1608-05
289,800
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972629TYPE34-JGI-350-300-H7-A9068-1607-98
289,800
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972638TYPE34-JGI-350-300-T12-A6068-1608-14
258,480
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82972647TYPE34-JGI-350-300-T2-A6068-1608-29
258,480
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする