ベルゴッチJGI巾350機長1M TYPE34-JGI-350-1000シリーズ

ベルゴッチJGI巾350機長1M TYPE34-JGI-350-1000シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅350mm
機長1000mm
AC100V(単相)
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82973259TYPE34-JGI-350-1000-H15-A9068-1603-23
298,200
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973268TYPE34-JGI-350-1000-H7-A9068-1603-44
298,200
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973277TYPE34-JGI-350-1000-T1-A6068-1603-71
267,750
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973286TYPE34-JGI-350-1000-T5-A6068-1603-83
267,750
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973295TYPE34-JGI-350-1000-T11-A6068-1603-56
267,750
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973304TYPE34-JGI-350-1000-T14-A6068-1603-65
267,750
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973320TYPE34-JGI-350-1000-H11-A9068-1603-11
298,200
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973329TYPE34-JGI-350-1000-H2-A9068-1603-29
298,200
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973338TYPE34-JGI-350-1000-T8-A6068-1603-92
267,750
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973347TYPE34-JGI-350-1000-T9-A6068-1603-95
267,750
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973356TYPE34-JGI-350-1000-T7-A6068-1603-89
267,750
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973365TYPE34-JGI-350-1000-H3-A9068-1603-32
298,200
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973374TYPE34-JGI-350-1000-H4-A9068-1603-35
298,200
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973390TYPE34-JGI-350-1000-H6-A9068-1603-41
298,200
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973399TYPE34-JGI-350-1000-H1-A9068-1603-26
298,200
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973408TYPE34-JGI-350-1000-H13-A9068-1603-17
298,200
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973417TYPE34-JGI-350-1000-H12-A9068-1603-14
298,200
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973426TYPE34-JGI-350-1000-T12-A6068-1603-59
267,750
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973435TYPE34-JGI-350-1000-H10-A9068-1603-08
298,200
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973444TYPE34-JGI-350-1000-H8-A9068-1603-47
298,200
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973460TYPE34-JGI-350-1000-H5-A9068-1603-38
298,200
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973469TYPE34-JGI-350-1000-T15-A6068-1603-68
267,750
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973478TYPE34-JGI-350-1000-T2-A6068-1603-74
267,750
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973487TYPE34-JGI-350-1000-T13-A6068-1603-62
267,750
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973496TYPE34-JGI-350-1000-T10-A6068-1603-53
267,750
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973505TYPE34-JGI-350-1000-H9-A9068-1603-50
298,200
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973514TYPE34-JGI-350-1000-T3-A6068-1603-77
267,750
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973530TYPE34-JGI-350-1000-T6-A6068-1603-86
267,750
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973539TYPE34-JGI-350-1000-T4-A6068-1603-80
267,750
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973548TYPE34-JGI-350-1000-H14-A9068-1603-20
298,200
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする