曜日別特売

ベルゴッチJGI巾350機長2.5M TYPE34-JGI-350-2500シリーズ

ベルゴッチJGI巾350機長2.5M TYPE34-JGI-350-2500シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅350mm
機長2500mm
AC100V(単相)
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82973557TYPE34-JGI-350-2500-H10-A9068-1605-80
354,380
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973566TYPE34-JGI-350-2500-T1-A6068-1606-44
323,050
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973575TYPE34-JGI-350-2500-H13-A9068-1605-89
354,380
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973584TYPE34-JGI-350-2500-H5-A9068-1606-11
354,380
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973600TYPE34-JGI-350-2500-T5-A6068-1606-56
323,050
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973609TYPE34-JGI-350-2500-T14-A6068-1606-38
323,050
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973618TYPE34-JGI-350-2500-H11-A9068-1605-83
354,380
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973627TYPE34-JGI-350-2500-H14-A9068-1605-92
354,380
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973636TYPE34-JGI-350-2500-H12-A9068-1605-86
354,380
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973645TYPE34-JGI-350-2500-H1-A9068-1605-98
354,380
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973654TYPE34-JGI-350-2500-H4-A9068-1606-08
354,380
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973670TYPE34-JGI-350-2500-T8-A6068-1606-65
323,050
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973679TYPE34-JGI-350-2500-H9-A9068-1606-23
354,380
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973688TYPE34-JGI-350-2500-T6-A6068-1606-59
323,050
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973697TYPE34-JGI-350-2500-H6-A9068-1606-14
354,380
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973706TYPE34-JGI-350-2500-H15-A9068-1605-95
354,380
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973715TYPE34-JGI-350-2500-H8-A9068-1606-20
354,380
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973724TYPE34-JGI-350-2500-T13-A6068-1606-35
323,050
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973740TYPE34-JGI-350-2500-T4-A6068-1606-53
323,050
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973749TYPE34-JGI-350-2500-H7-A9068-1606-17
354,380
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973758TYPE34-JGI-350-2500-H3-A9068-1606-05
354,380
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973767TYPE34-JGI-350-2500-T15-A6068-1606-41
323,050
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973776TYPE34-JGI-350-2500-T10-A6068-1606-26
323,050
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973785TYPE34-JGI-350-2500-T2-A6068-1606-47
323,050
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973794TYPE34-JGI-350-2500-T9-A6068-1606-68
323,050
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973810TYPE34-JGI-350-2500-T7-A6068-1606-62
323,050
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973819TYPE34-JGI-350-2500-H2-A9068-1606-02
354,380
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973828TYPE34-JGI-350-2500-T12-A6068-1606-32
323,050
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973837TYPE34-JGI-350-2500-T3-A6068-1606-50
323,050
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82973846TYPE34-JGI-350-2500-T11-A6068-1606-29
323,050
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする