曜日別特売

ベルゴッチJGI巾400機長2M TYPE34-JGI-400-2000シリーズ

ベルゴッチJGI巾400機長2M TYPE34-JGI-400-2000シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅400mm
機長2000mm
AC100V(単相)
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82975955TYPE34-JGI-400-2000-T7-A6068-1612-08
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82975964TYPE34-JGI-400-2000-T6-A6068-1612-05
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82975980TYPE34-JGI-400-2000-T5-A6068-1612-02
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82975989TYPE34-JGI-400-2000-T9-A6068-1612-14
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82975998TYPE34-JGI-400-2000-T2-A6068-1611-92
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976007TYPE34-JGI-400-2000-T4-A6068-1611-98
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976016TYPE34-JGI-400-2000-T3-A6068-1611-95
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976025TYPE34-JGI-400-2000-T8-A6068-1612-11
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976034TYPE34-JGI-400-2000-H12-A9068-1611-32
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976050TYPE34-JGI-400-2000-T11-A6068-1611-74
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976059TYPE34-JGI-400-2000-H1-A9068-1611-44
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976068TYPE34-JGI-400-2000-H5-A9068-1611-56
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976077TYPE34-JGI-400-2000-T12-A6068-1611-77
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976086TYPE34-JGI-400-2000-H14-A9068-1611-38
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976095TYPE34-JGI-400-2000-H15-A9068-1611-41
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976104TYPE34-JGI-400-2000-T13-A6068-1611-80
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976120TYPE34-JGI-400-2000-H8-A9068-1611-65
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976129TYPE34-JGI-400-2000-T15-A6068-1611-86
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976138TYPE34-JGI-400-2000-H10-A9068-1611-26
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976147TYPE34-JGI-400-2000-T10-A6068-1611-71
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976156TYPE34-JGI-400-2000-H11-A9068-1611-29
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976165TYPE34-JGI-400-2000-T14-A6068-1611-83
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976174TYPE34-JGI-400-2000-T1-A6068-1611-89
312,730
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976190TYPE34-JGI-400-2000-H3-A9068-1611-50
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976199TYPE34-JGI-400-2000-H9-A9068-1611-68
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976208TYPE34-JGI-400-2000-H6-A9068-1611-59
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976217TYPE34-JGI-400-2000-H13-A9068-1611-35
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976226TYPE34-JGI-400-2000-H4-A9068-1611-53
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976235TYPE34-JGI-400-2000-H2-A9068-1611-47
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976244TYPE34-JGI-400-2000-H7-A9068-1611-62
337,750
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする