曜日別特売

ベルゴッチJGI巾500機長1.5M TYPE34-JGI-500-1500シリーズ

ベルゴッチJGI巾500機長1.5M TYPE34-JGI-500-1500シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅500mm
機長1500mm
AC100V(単相)
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82977154TYPE34-JGI-500-1500-H5-A9068-1617-02
326,200
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977170TYPE34-JGI-500-1500-H11-A9068-1616-74
326,200
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977179TYPE34-JGI-500-1500-T13-A6068-1617-26
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977188TYPE34-JGI-500-1500-H1-A9068-1616-89
326,200
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977197TYPE34-JGI-500-1500-H4-A9068-1616-98
326,200
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977206TYPE34-JGI-500-1500-T9-A6068-1617-59
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977215TYPE34-JGI-500-1500-T6-A6068-1617-50
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977224TYPE34-JGI-500-1500-H6-A9068-1617-05
326,200
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977240TYPE34-JGI-500-1500-H8-A9068-1617-11
326,200
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977249TYPE34-JGI-500-1500-H2-A9068-1616-92
326,200
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977258TYPE34-JGI-500-1500-T2-A6068-1617-38
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977267TYPE34-JGI-500-1500-T1-A6068-1617-35
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977276TYPE34-JGI-500-1500-T8-A6068-1617-56
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977285TYPE34-JGI-500-1500-T14-A6068-1617-29
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977294TYPE34-JGI-500-1500-T11-A6068-1617-20
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977310TYPE34-JGI-500-1500-T12-A6068-1617-23
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977319TYPE34-JGI-500-1500-T15-A6068-1617-32
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977328TYPE34-JGI-500-1500-H7-A9068-1617-08
326,200
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977337TYPE34-JGI-500-1500-T4-A6068-1617-44
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977346TYPE34-JGI-500-1500-T3-A6068-1617-41
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977355TYPE34-JGI-500-1500-T5-A6068-1617-47
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977364TYPE34-JGI-500-1500-H3-A9068-1616-95
326,200
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977380TYPE34-JGI-500-1500-H9-A9068-1617-14
326,200
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977389TYPE34-JGI-500-1500-H12-A9068-1616-77
326,200
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977398TYPE34-JGI-500-1500-H14-A9068-1616-83
326,200
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977407TYPE34-JGI-500-1500-T10-A6068-1617-17
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977416TYPE34-JGI-500-1500-H15-A9068-1616-86
326,200
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977425TYPE34-JGI-500-1500-T7-A6068-1617-53
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977434TYPE34-JGI-500-1500-H13-A9068-1616-80
326,200
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977450TYPE34-JGI-500-1500-H10-A9068-1616-71
326,200
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする