曜日別特売

ベルゴッチJGI巾500機長1M TYPE34-JGI-500-1000シリーズ

ベルゴッチJGI巾500機長1M TYPE34-JGI-500-1000シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅500mm
機長1000mm
AC100V(単相)
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82977459TYPE34-JGI-500-1000-H7-A9068-1616-17
308,530
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977468TYPE34-JGI-500-1000-T1-A6068-1616-44
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977477TYPE34-JGI-500-1000-H1-A9068-1615-98
308,530
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977486TYPE34-JGI-500-1000-H12-A9068-1615-86
308,530
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977495TYPE34-JGI-500-1000-T8-A6068-1616-65
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977504TYPE34-JGI-500-1000-H5-A9068-1616-11
308,530
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977520TYPE34-JGI-500-1000-H11-A9068-1615-83
308,530
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977529TYPE34-JGI-500-1000-H8-A9068-1616-20
308,530
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977538TYPE34-JGI-500-1000-H9-A9068-1616-23
308,530
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977547TYPE34-JGI-500-1000-T11-A6068-1616-29
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977556TYPE34-JGI-500-1000-T12-A6068-1616-32
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977565TYPE34-JGI-500-1000-H15-A9068-1615-95
308,530
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977574TYPE34-JGI-500-1000-T10-A6068-1616-26
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977590TYPE34-JGI-500-1000-T14-A6068-1616-38
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977599TYPE34-JGI-500-1000-H2-A9068-1616-02
308,530
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977608TYPE34-JGI-500-1000-T7-A6068-1616-62
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977617TYPE34-JGI-500-1000-H13-A9068-1615-89
308,530
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977626TYPE34-JGI-500-1000-H4-A9068-1616-08
308,530
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977635TYPE34-JGI-500-1000-H10-A9068-1615-80
308,530
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977644TYPE34-JGI-500-1000-T3-A6068-1616-50
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977660TYPE34-JGI-500-1000-T6-A6068-1616-59
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977669TYPE34-JGI-500-1000-T13-A6068-1616-35
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977678TYPE34-JGI-500-1000-H14-A9068-1615-92
308,530
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977687TYPE34-JGI-500-1000-T9-A6068-1616-68
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977696TYPE34-JGI-500-1000-T2-A6068-1616-47
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977705TYPE34-JGI-500-1000-T15-A6068-1616-41
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977714TYPE34-JGI-500-1000-T4-A6068-1616-53
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977730TYPE34-JGI-500-1000-T5-A6068-1616-56
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977739TYPE34-JGI-500-1000-H6-A9068-1616-14
308,530
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82977748TYPE34-JGI-500-1000-H3-A9068-1616-05
308,530
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする