曜日別特売

ベルゴッチJGI巾500機長2M TYPE34-JGI-500-2000シリーズ

ベルゴッチJGI巾500機長2M TYPE34-JGI-500-2000シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅500mm
機長2000mm
AC100V(単相)
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82978055TYPE34-JGI-500-2000-T13-A6068-1618-17
319,030
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978064TYPE34-JGI-500-2000-H9-A9068-1618-05
349,130
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978080TYPE34-JGI-500-2000-T11-A6068-1618-11
319,030
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978089TYPE34-JGI-500-2000-T6-A6068-1618-41
319,030
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978098TYPE34-JGI-500-2000-H15-A9068-1617-77
349,130
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978107TYPE34-JGI-500-2000-H4-A9068-1617-89
349,130
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978116TYPE34-JGI-500-2000-H3-A9068-1617-86
349,130
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978125TYPE34-JGI-500-2000-H7-A9068-1617-98
349,130
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978134TYPE34-JGI-500-2000-T1-A6068-1618-26
319,030
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978150TYPE34-JGI-500-2000-T7-A6068-1618-44
319,030
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978159TYPE34-JGI-500-2000-T2-A6068-1618-29
319,030
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978168TYPE34-JGI-500-2000-H11-A9068-1617-65
349,130
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978177TYPE34-JGI-500-2000-H2-A9068-1617-83
349,130
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978186TYPE34-JGI-500-2000-H14-A9068-1617-74
349,130
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978195TYPE34-JGI-500-2000-H5-A9068-1617-92
349,130
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978204TYPE34-JGI-500-2000-T3-A6068-1618-32
319,030
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978220TYPE34-JGI-500-2000-H1-A9068-1617-80
349,130
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978229TYPE34-JGI-500-2000-T8-A6068-1618-47
319,030
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978238TYPE34-JGI-500-2000-T15-A6068-1618-23
319,030
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978247TYPE34-JGI-500-2000-T5-A6068-1618-38
319,030
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978256TYPE34-JGI-500-2000-H6-A9068-1617-95
349,130
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978265TYPE34-JGI-500-2000-H10-A9068-1617-62
349,130
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978274TYPE34-JGI-500-2000-T10-A6068-1618-08
319,030
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978290TYPE34-JGI-500-2000-T14-A6068-1618-20
319,030
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978299TYPE34-JGI-500-2000-H8-A9068-1618-02
349,130
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978308TYPE34-JGI-500-2000-T9-A6068-1618-50
319,030
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978317TYPE34-JGI-500-2000-T12-A6068-1618-14
319,030
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978326TYPE34-JGI-500-2000-H12-A9068-1617-68
349,130
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978335TYPE34-JGI-500-2000-T4-A6068-1618-35
319,030
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978344TYPE34-JGI-500-2000-H13-A9068-1617-71
349,130
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする