曜日別特売

ベルゴッチJGI巾75機長0.3M TYPE34-JGI-75-300シリーズ

ベルゴッチJGI巾75機長0.3M TYPE34-JGI-75-300シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅75mm
機長300mm
AC100V(単相)
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82978649TYPE34-JGI-75-300-T2-A4068-1627-38
214,730
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978658TYPE34-JGI-75-300-T11-A4068-1627-20
214,730
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978667TYPE34-JGI-75-300-H4-A4068-1626-98
246,050
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978676TYPE34-JGI-75-300-H10-A4068-1626-71
246,050
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978685TYPE34-JGI-75-300-T9-A4068-1627-59
214,730
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978694TYPE34-JGI-75-300-T8-A4068-1627-56
214,730
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978710TYPE34-JGI-75-300-T4-A4068-1627-44
214,730
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978719TYPE34-JGI-75-300-H5-A4068-1627-02
246,050
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978728TYPE34-JGI-75-300-T1-A4068-1627-35
214,730
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978737TYPE34-JGI-75-300-H12-A4068-1626-77
246,050
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978746TYPE34-JGI-75-300-T6-A4068-1627-50
214,730
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978755TYPE34-JGI-75-300-H2-A4068-1626-92
246,050
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978764TYPE34-JGI-75-300-H13-A4068-1626-80
246,050
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978780TYPE34-JGI-75-300-H7-A4068-1627-08
246,050
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978789TYPE34-JGI-75-300-H3-A4068-1626-95
246,050
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978798TYPE34-JGI-75-300-H15-A4068-1626-86
246,050
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978807TYPE34-JGI-75-300-H1-A4068-1626-89
246,050
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978816TYPE34-JGI-75-300-T15-A4068-1627-32
214,730
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978825TYPE34-JGI-75-300-T10-A4068-1627-17
214,730
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978834TYPE34-JGI-75-300-T13-A4068-1627-26
214,730
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978850TYPE34-JGI-75-300-T3-A4068-1627-41
214,730
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978859TYPE34-JGI-75-300-H14-A4068-1626-83
246,050
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978868TYPE34-JGI-75-300-H6-A4068-1627-05
246,050
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978877TYPE34-JGI-75-300-T12-A4068-1627-23
214,730
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978886TYPE34-JGI-75-300-T5-A4068-1627-47
214,730
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978895TYPE34-JGI-75-300-T7-A4068-1627-53
214,730
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978904TYPE34-JGI-75-300-H8-A4068-1627-11
246,050
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978920TYPE34-JGI-75-300-H11-A4068-1626-74
246,050
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978929TYPE34-JGI-75-300-T14-A4068-1627-29
214,730
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978938TYPE34-JGI-75-300-H9-A4068-1627-14
246,050
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする