ベルゴッチJGI巾75機長0.5M TYPE34-JGI-75-500シリーズ

ベルゴッチJGI巾75機長0.5M TYPE34-JGI-75-500シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅75mm
機長500mm
AC100V(単相)
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82978947TYPE34-JGI-75-500-H12-A4068-1627-68
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978956TYPE34-JGI-75-500-H7-A4068-1627-98
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978965TYPE34-JGI-75-500-H5-A4068-1627-92
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978974TYPE34-JGI-75-500-H2-A4068-1627-83
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978990TYPE34-JGI-75-500-H13-A4068-1627-71
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82978999TYPE34-JGI-75-500-H10-A4068-1627-62
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979008TYPE34-JGI-75-500-H1-A4068-1627-80
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979017TYPE34-JGI-75-500-T10-A4068-1628-08
216,830
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979026TYPE34-JGI-75-500-H4-A4068-1627-89
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979035TYPE34-JGI-75-500-H8-A4068-1628-02
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979044TYPE34-JGI-75-500-H11-A4068-1627-65
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979060TYPE34-JGI-75-500-H14-A4068-1627-74
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979069TYPE34-JGI-75-500-H15-A4068-1627-77
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979078TYPE34-JGI-75-500-H3-A4068-1627-86
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979087TYPE34-JGI-75-500-H9-A4068-1628-05
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979096TYPE34-JGI-75-500-H6-A4068-1627-95
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979105TYPE34-JGI-75-500-T4-A4068-1628-35
216,830
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979114TYPE34-JGI-75-500-T1-A4068-1628-26
216,830
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979130TYPE34-JGI-75-500-T5-A4068-1628-38
216,830
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979139TYPE34-JGI-75-500-T8-A4068-1628-47
216,830
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979148TYPE34-JGI-75-500-T15-A4068-1628-23
216,830
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979157TYPE34-JGI-75-500-T13-A4068-1628-17
216,830
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979166TYPE34-JGI-75-500-T9-A4068-1628-50
216,830
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979175TYPE34-JGI-75-500-T6-A4068-1628-41
216,830
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979184TYPE34-JGI-75-500-T3-A4068-1628-32
216,830
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979200TYPE34-JGI-75-500-T7-A4068-1628-44
216,830
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979209TYPE34-JGI-75-500-T11-A4068-1628-11
216,830
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979218TYPE34-JGI-75-500-T12-A4068-1628-14
216,830
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979227TYPE34-JGI-75-500-T14-A4068-1628-20
216,830
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979236TYPE34-JGI-75-500-T2-A4068-1628-29
216,830
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする