曜日別特売

チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き

チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き - 象印チェンブロック

丈夫な外れ止め金具付き
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました
荷役、運搬吊り作業

仕様●基本使用荷重(t):4.1●チェーン線経(mm):7.1●有効長(m):1.5●マスターリンクTG寸法(mm)a:110●マスターリンクTG寸法(mm)d:23●マスターリンクTG寸法(mm)p:160●マスターリンクTG寸法(mm)a':80●マスターリンクTG寸法(mm)d':16.5●マスターリンクTG寸法(mm)p':140●マスターリンクTG寸法(mm)l:300●スリングフックYP寸法(mm)a:25●スリングフックYP寸法(mm)b:12●スリングフックYP寸法(mm)m:28●スリングフックYP寸法(mm)m':31●スリングフックYP寸法(mm)n:37●スリングフックYP寸法(mm)p:98●スリングフックYP寸法(mm)s:24●スリングフックYP寸法(mm)t:21●ラッチ付き●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-8996アズワン品番67-9176-42内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
830186464-TG-YP-7.1
34,380
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする