曜日別特売

マスターリンク MFFシリーズ

マスターリンク MFFシリーズ - 象印チェンブロックマスターリンク MFFシリーズ - 象印チェンブロックマスターリンク MFFシリーズ - 象印チェンブロックマスターリンク MFFシリーズ - 象印チェンブロック

チェーンスリング用マスターリンクとして

材質スチール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法p(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83018655MFF-162.7829105180
10,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83018664MFF-131.662395163
7,130
7,098
7,808(税込)
11日以内出荷
返品不可
83018680MFF-225.313.534140245
31,250
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
83018689MFF-268.32040150257
46,250
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする