曜日別特売

けん玉・なわとび・お手玉3点セット

けん玉・なわとび・お手玉3点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]けん玉・なわとび・お手玉3点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]けん玉・なわとび・お手玉3点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]けん玉・なわとび・お手玉3点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]けん玉・なわとび・お手玉3点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

昔遊びができるけん玉、なわとび、お手玉の3点セット

仕様●商品サイズ:けん玉/68×175mm(玉/Φ54mm、ひもの長さ/40cm)、なわとび(全長/約2.2m、柄/Φ22×96mm)、お手玉/35×35×50mm●セット内容:木製けん玉(ヒモ付)、木柄なわとび、お手玉5色組●1個重量(g):325●材質:木、綿、布、PE●1個梱包形態袋入●製造国:中国アズワン品番68-0756-34適合年齢(歳)3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8301899621290
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする