曜日別特売

つくってあそぼう!かみけんだま

つくってあそぼう!かみけんだま - アーテック[学校教材・教育玩具]つくってあそぼう!かみけんだま - アーテック[学校教材・教育玩具]つくってあそぼう!かみけんだま - アーテック[学校教材・教育玩具]つくってあそぼう!かみけんだま - アーテック[学校教材・教育玩具]

自分だけの紙けん玉をつくって遊ぼう!
オリジナルの紙けん玉をつくって遊べます。

仕様●商品サイズ:250×250mm●セット内容:台紙×1、ひも×1、クリップ×1、棒(白)×1、透明キャップ×1●1個重量(g):36●材質:紙、PP●1個梱包形態:袋入●製造国:日本アズワン品番68-0446-66適合年齢(歳)3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8301901421228
380
369
406(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする