曜日別特売

水平横吊クランプ

水平横吊クランプ - スーパーツール水平横吊クランプ - スーパーツール

バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。
本体の安全ポイント設定により、安全点検・取扱いが容易。
鋼板・平板・敷鉄板・H形鋼などの横(水平)吊クランプ。

仕様●容量(ton):5●クランプ範囲(mm):0~80●質量(kg):15●L(mm):415(MAX)●B(mm):195●b(mm):117●H1(mm):236●H2(mm):66●T(mm):102●t(mm):28●S.P.(mm):121(安全ポイント間の距離)●D(mm):101●d(mm):46アズワン品番67-4590-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83019154HPC5N
108,360
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする