象印チェンブロック
ねじクランプ3.0t
仕様
●最大使用荷重(t):3.0●最小使用荷重(t):0.6●使用有効板厚(mm):6~49●原産国:日本●コード番号:338-4141
アズワン品番
67-9184-18
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83019170
WH-03000
¥
36,380
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください