曜日別特売

3/8"DRx 3mm/12mm [INHEX]ビットソケット

3/8"DRx 3mm/12mm [INHEX]ビットソケット - エスコ
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:RS3012M/8-L52●対辺(mm):3・4・5・6・7・8・10・12(8個組)●全長(mm):52●差込角:3/8"●レール長さ:200mmアズワン品番67-4718-80内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83019450EA618BZ-200
オープン
7,410
8,151(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする