コンテック
IPC CFastカード 32GB Q-MLC
メモリカード.IPC CFastカード 32GB Q-MLC
仕様
●製品タイプ:CFast●記憶容量:32GB●タイプ:CFastカード●インターフェイス:SATA●容量:32GB●コード番号:CT1043H●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7506-18
内容量
1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83019854
CFS-32GBQ-B
¥47,060
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください