曜日別特売

線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ

線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ - エスコ線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ - エスコ線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ - エスコ線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ - エスコ線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ - エスコ

抜群の隠蔽力と高い耐候性を発揮します。
速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。
きれいで簡単に線引きやマーキングができます。
駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面表示、マーキングなどに

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83020588EA942EH-102A67-4722-08
オープン
1,780
1,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
83020597EA942EH-101A67-4717-08
オープン
1,780
1,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする