ZB90R Proシリーズは、Windows11Pro搭載です。14インチ(1920×1200)、17インチ(2560×1600)の高解像度、14インチは999g、17インチは1350gと軽量であり、ビジネスシーンではクリエイティブな作業だけでなく、マルチタスクな作業にも向いています。16:10の解像度でただ大画面なのではなく、軽さと強度(MIL-STD-810H)を追求し、使うことを優先にして考え作られた製品です。マグネシウム合金のボディは非常に放熱性も高い
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●CPU詳細:13th Gen Intel Core i5-1340P processor(raptor lake)●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4X 4266MHz●メモリスロット(空/全):なし●ストレージ容量:512GB●ストレージタイプ:NVMe PCIex4●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics●ディスプレイ詳細:あり 2560×1600(WQXGA)16.7M(True 8bit)DCI-P3 99% ノングレア●ディスプレイサイズ:17型●解像度:2560×1600●タッチパネル:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB TYPE-C●外部ディスプレイ解像度:HDMI 4096×2160 60Hz 、USB TYPE-C 4096x2304 60Hz 5120×3200 60Hz●メモリカードスロット:あり microSD microSDHC microSDXC●PCI-Expressスロット:あり M.2 2280×1●有線LAN:なし●無線LAN:Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●USB:USB TYPE-C×2(USB 4.0Gen3)、USB TYPE A×2(USB3.2Gen2)●その他インターフェース:HDMI out,dual mic●TVチューナー:なし●キーボード:あり 104キー日本語キーボード●ポインティングデバイス:あり 131.5×82.6 スクロール&ジェスチャー●スピーカー:1.5W+1.5W Stereo Speaker HD audio with Dolby Atmos●Webカメラ:HD Webcam●オフィスソフト:なし●その他ソフト:LG Glance by Mirametrix●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック●本体サイズ(H×W×D):17.8×380.2×260.1 mm●本体重量:1350g●バッテリ:27時間(JEITA 2.0)●電源:65W (AC 100V-240V 50/60Hz、USB PD Type)●最大消費電力:65W●その他節電関連:LG Power Manager●附属品:AC-DCアダプター、電源ケーブル、インストールガイド、保証書●その他スペック:MIL-STD-810H 7●PCグリーンラベル:不適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分 22.8kWh/年(AA)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:内蔵Wi-Fiモジュール●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:PC本体●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタにPSEマークあり●法規関連確認日:20230407●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-06内容量1個