エイム電子
高屈曲 CCDカメラケーブル 5m
CCDカメラロボットケーブルは、丸型12ピンコネクタを持つCCDアナログカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間などに接続する高屈曲カメラケーブルです。
仕様
●コネクタは ヒロセ電機製 丸型12ピンを採用●CCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ の接続に利用●ケーブル色:ブラック 耐屈曲性●製品タイプ:その他ケーブル●ケーブル長:5m●仕様:高屈曲 CCDカメラケーブル 5m●コード番号:A2Z010S●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7432-16
内容量
1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83268354
ACAM-H12PS-RT-05
¥15,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください