曜日別特売

DP-VGA変換コネクタ

DP-VGA変換コネクタ - NEC三菱

DisplayPort出力をVGA出力に変換するケーブル。本体装置同時発注時は本体箱に添付

仕様●長さ:0.2m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波なし●電気通信事業法備考:公衆回線無し●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2016-03-10●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4197-45内容量1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83268537N8005-1007
15,600
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする