APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered Plus 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outlets

APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered Plus 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outlets - シュナイダーエレクトリック

APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered Plus、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、(24)C13/15 &(24)C13/15/C19/C21

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-20内容量1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83278285APDU10350MO
609,000
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする