メダリスト アイピーゲル 800g 詰替用

メダリスト アイピーゲル 800g 詰替用 - ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]

冷やす+鎮痛+抗炎症のマッサージジェル安心・安全の天然保湿成分配合

仕様●院内販売可●分類:マッサージ剤(全身・業務用)●規格(種類):800g(詰替用)アズワン品番68-4064-18内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8328126808423
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする