曜日別特売

メダリスト エレパシーゲル 200g 詰替用

メダリスト エレパシーゲル 200g 詰替用 - 一光化学

乾きにくく伸びのいい通電マッサージゲル

仕様●院内販売可●分類:通電マッサージジェル●規格(種類):200g(詰替用)アズワン品番68-4064-20内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8328132908430
1,630
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする