曜日別特売

Xeon Gold 5218B プロセッサー 2.30GHz 16コア 22.0MB ×1

Xeon Gold 5218B プロセッサー 2.30GHz 16コア 22.0MB ×1 - 富士通

スレッド数:32、メモリバス:2667MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:125W。1CPUあたりのサポートメモリ容量:1TB。 ※2WAY機:サポートCPU構成:1CPU、2CPU。 ※4WAY機:サポートCPU構成:2CPU、4CPU。 ※ヒートシンクはオプション(CPU搭載キット/CPUクーラーキット)にて手配

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-42内容量1個
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83283474PY-CP56XJ
665,200
659,800
725,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする