Core i9-12900KF 3.20GHz 30MB FC-LGA16A Alder Lake
仕様●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:2.4GHz●システムの種類:Desktop●プロセッサー・ナンバー:i9-12900KF●コアの数:16●of Performance-cores:8●of Efficient-cores:8●スレッド数:24●ターボ・ブースト利用時の最大周波数:5.20 GHz●インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数:5.20 GHz●Performance-core Max Turbo Frequency:5.10 GHz●Efficient-core Max Turbo Frequency:3.90 GHz●Performance-core Base Frequency:3.20 GHz●Efficient-core Base Frequency:2.40 GHz●キャッシュ:30 MB Intel Smart Cache●Total L2 Cache:14 MB●Processor Base Power:125 W●Maximum Turbo Power:241 W●コード番号:I1602EV●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7626-66内容量1個