OSは長期に渡って安心してお使いいただけるWindows 10 IoT Enterprise 2016 LTSBを採用。
衝撃や振動に強いSSD 128GB(SATA 6Gb/s)を搭載し、サーバー障害時などでも業務の継続を可能にするシステム構築をサポートします。
USB3.0x6ポート、シリアルx2ポートを搭載。
各種決済端末との接続も安心して行えます。
WebアプリケーションからXML送信のみで印刷や周辺機器(バーコードスキャナー、POSキーボード、カスタマーディスプレイ、磁気カードリーダー、自動釣銭機、決済端末)の制御が行えるWebサービス(ePOS-Device)を搭載。
仕様●製品タイプ:その他プリンタ●カラー:ホワイト●出力方式:ラインサーマル●印刷速度:紙幅80mm時:最大350mm/秒(初期設定値は最大300mm/秒)、紙幅58mm時:最大300mm/秒●内蔵RAM:4.0GB(DDR4-2133)●内蔵記憶領域:128GB(SATA 6Gb/s)●対応用紙:サーマルロール紙:58mm幅:57.5±0.5(W)xΦ83.0mm、80mm幅:79.5±0.5(W)xΦ83.0mm●排紙方式:オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Ethernetインターフェイス●ボディカラー:ホワイト●紙幅:80mm・58mm幅ロール紙(選択可)●印字方式:ラインサーマル●インターフェイス:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Ethernetインターフェイス●フォント:標準桁モード:12x24/9x17(ANK)、24x24(漢字)、48桁モード時:10x24/9x17(ANK)、20x24(漢字)●印字桁数:紙幅80mm時:標準桁モード時:42/56桁(ANK)、21桁(漢字) 48桁モード時:48/53桁(ANK)、24桁(漢字)、紙幅58mm時:標準桁モード時:30/40桁(ANK)、15桁(漢字) 48桁モード時:36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●文字サイズ:標準桁モード時:1.41(W)x3.39(H)mm/0.99(W)x2.40(H)mm(ANK)、3.39(W)x3.39(H)mm(漢字)、48桁モード時:1.27(W)x3.39(H)mm/0.99(W)x2.40(H)mm(ANK)、2.82(W)x3.39(H)mm(漢字)●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィック文字128文字x43ページ(ユーザー定義ページ含む)、特殊文字845文字、漢字JIS第一・第二水準(JISX0208-1990)6879文字●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、Composite Symbology、Aztec Code、DataMatrix●印字密度:180dpix180dpi●印字速度:紙幅80mm時:最大350mm/秒(初期設定値は最大300mm/秒)、紙幅58mm時:最大300mm/秒●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●用紙サイズ:サーマルロール紙:58mm幅:57.5±0.5(W)xΦ83.0mm、80mm幅:79.5±0.5(W)xΦ83.0mm <インテリジェント部ハード仕様>●CPU:Intel Celeron 3965U 2.20GHz●メモリー:4.0GB(DDR4-2133)●補助記憶装置:128GB(SATA 6Gb/s)●OS:Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit●インターフェイス(周辺機器接続用):USB3.0(Type A)x6、シリアルx2(D-sub 9pin オス)、VGAx1(D-sub 15pin メス)、外部スピーカー出力用x1(Φ3.5mmステレオミニジャック)、キャッシュドロアー用x1、HDMIx1(標準HDMI コネクタータイプ●対応機種:Windows●サポートOS:Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit●本体外形寸法:145(W)x279(D)x183(H)mm●質量:約2.8kg●電源:AC100V(ACアダプター・ACケーブル同梱)●消費電力:待機時:約8.7W、動作時:約84.3W●保証期間:1年間持込修理保証●グリーン購入法:非適合●VCCI:適合●RoHS指令:適合●PSE:適合●電源:AC100V(ACアダプター・ACケーブル同梱)●消費電力:待機時:約8.7W、動作時:約84.3W●サイズ:145(W)x279(D)x183(H)mm●重量:約2.8kg●保証期間:1年間持込修理保証●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:EP10Z68●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7544-88内容量1個