曜日別特売

HPE LTO7 Ultrium

HPE LTO7 Ultrium - HP(日本ヒューレット・パッカード)

HPE LTO Ultrium バーコードラベルパックは、メディア管理作業のわずらわしさを解消します。 各HPラベルパックではバーコードが連番になっており、100枚のデータラベルと10枚のクリーニング・カートリッジ・ラベルが含まれます。

仕様●製品タイプ:サプライ品オプション●最小寸法(幅 x 奥行き x 高さ): 28.4x0.5x22.6 cm●重量: 0.11kg●差別化要因: LTO-7互換ラベル - LVメディアID付き1段水平書式●同梱品: データラベルx100およびクリーニングラベルx10●コード番号:HP18P2R●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7601-01内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83289108Q2014A
14,060
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする