WD-40
SPECIALIST コンタクトクリーナー 速乾性 12本入
精密な電子部品の洗浄剤。
オイル、汚れ、フラックス残渣、付着物の洗浄に適しています。
大型の電気モーター、プリント基板、継電気、電気パネル、発電機などに適しています。
仕様
●重さ:0.36kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
67-3046-93
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4320mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1ケース(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83291445
35304
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください