SPECIALIST ディグリーサー 泡タイプ 12本入

SPECIALIST ディグリーサー 泡タイプ 12本入 - WD-40SPECIALIST ディグリーサー 泡タイプ 12本入 - WD-40SPECIALIST ディグリーサー 泡タイプ 12本入 - WD-40SPECIALIST ディグリーサー 泡タイプ 12本入 - WD-40SPECIALIST ディグリーサー 泡タイプ 12本入 - WD-40

細かい泡が塗布した表面の奥まで浸透し汚れ等を素早く除去します。
機器がスムーズに動き長持ちします。
ウォーターベースの溶剤なので安全に使用できます。

仕様●重さ:0.55kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ24cm危険等級アズワン品番67-3046-91危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5400mL危険物の性状非水溶性内容量1ケース(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8329145435302
19,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする