スリーボンド
液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色
耐熱性、耐寒性に優れております。
FIPG用に。
仕様
●色:アルミ●使用温度範囲(℃):-60~200●タイプ:シリコーン●容量(g):150●見掛け粘度:170Pa・s●原産国:日本●コード番号:817-9654
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
67-5658-20
危険物の類別
第二類
危険物の品名
金属粉
危険物の数量
200g
危険物の性状
第1種
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83291549
TB1207FC
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください