曜日別特売

CT-UVBox専用UV硬化樹脂 UltraLight 1L

CT-UVBox専用UV硬化樹脂 UltraLight 1L - メイワフォーシス

CT-UVBOX-A1、CT-UVBox M-A1専⽤のUV硬化樹脂(液)です。
1液性のため混合させる必要がありません。
重合時間はたったの60秒。従来の常温・⼤気硬化樹脂ではできない迅速なサンプル作製が可能です。
短時間・低収縮で、⾼い透明性の樹脂包埋が可能です。
メタクリル酸メチル⾮含有。

仕様●内容量:1L●使用には別途、専用のUV照射装置(CT-UVBOX-A1もしくはCT-UVBox M-A1)が必要となります。危険等級アズワン品番67-7319-46危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性内容量1個(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83291594CT-UV002-As
44,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする