アズワン
ジスラインテ-プ 黄50mm幅 5巻
現場でのカットが容易です。
横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。
仕様
●色:黄●幅(mm):50●長さ(m):46●ガラスビーズ散布●材質/仕上:塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ、基材:PET不織布、粘着剤:アクリル樹脂系●路面温度が10℃以下での施工はしないでください。●原産国:日本●コード番号:160-1586
アズワン品番
67-5668-03
内容量
1箱(5巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83291655
T-TAPE-Y-5W-T
¥65,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください