エアホイストVLX25ペンダント式エアモータトロリ付

エアホイストVLX25ペンダント式エアモータトロリ付 - 三栄精機製作所

モーターが小さくホイストは小型で軽量です。
防爆エリアなどの化学・塗料・製薬工場、造船、製鉄所等で使用。

仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):3●巻上速度(m/min):13.0~17.0●給気圧力(MPa):0.4~0.6●空気消費量(m3/min):1.0~1.6●接続口径:Rc1/2●操作方法:ペンダント式。エアモータトロリー付き●原産国:日本●コード番号:346-4964種別ペンダント型アズワン品番67-5673-07内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83292118VLX25LP-MR
683,000
679,800
747,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする