三栄精機製作所
エアホイストVLX50ペンダント式
モーターが小さくホイストは小型で軽量です。
防爆エリアなどの化学・塗料・製薬工場、造船、製鉄所等で使用。
仕様
●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):3●巻上速度(m/min):7.0~12.0●給気圧力(MPa):0.4~0.6●空気消費量(m3/min):1.0~1.6●接続口径:Rc1/2●操作方法:ペンダント式。トロリーなし●原産国:日本●コード番号:346-3439
種別
ペンダント型
アズワン品番
67-5673-09
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83292145
VLX50LP
¥
360,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください