超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE 8549986

超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE 8549986 - OSG(オーエスジー)

L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度に加工します。
刃太タイプのロングシャンク形です。
不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用でびびりを抑制します。
被削材:炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。

仕様●刃径(mm):14●コーナ半径(mm):1●刃長(mm):35●全長(mm):160●シャンク径(mm):12●表面処理:DUARISEコーティング●ねじれ角:40~44°●刃数:5●ねじれ角:40~44°●表面処理:DUARISEコーティング●超硬エンドミル●材質/仕上:超硬合金(Carbide)●原産国:日本●コード番号:339-2227アズワン品番67-5561-23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83293125AE-VMFE 14XR1
35,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする