38F5676 5575/5577/4747 詰替リボン

38F5676 5575/5577/4747 詰替リボン - JBアドバンスト・テクノロジー

0

仕様●商品詳細:旧IBM製品コード:38F5676 後継製品(メーカー名、製品コード、パッケージが変更となりますが、完全互換性のある同一仕様の製品でございます。)●製品タイプ:リボンカートリッジ●仕様:詰め替えリボン●コード番号:A82007R●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7436-89内容量1セット(4個)
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83294236QR9007
4,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクリボン(RICOH対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする