曜日別特売

9PX1500RT交換用バッテリーパック

9PX1500RT交換用バッテリーパック - EATON(イートン)

Eaton社製 無停電電源装置(UPS)の交換用バッテリーパックです。
ホットスワップでの交換対応が可能です。

仕様●製品タイプ:充電池●交換用バッテリーパック●コード番号:E3T00CJ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7529-21内容量1個
注意
メーカー方針によりご注文後のキャンセルは一切出来かねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83300685BP-9PX1500RT
146,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする