曜日別特売

LMガイド SHS-C形

LMガイド SHS-C形 - THKLMガイド SHS-C形 - THK

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
ブロック数
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82627380SHS30C1SS+280LSHS30C1280
41,600
32,300
35,530(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627389SHS30C2SS+280LSHS30C2280
64,500
50,100
55,110(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627398SHS30C1SS+360LSHS30C1360
45,600
35,400
38,940(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627407SHS30C2SS+360LSHS30C2360
68,500
53,100
58,410(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627416SHS30C1SS+440LSHS30C1440
48,200
37,500
41,250(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627425SHS30C2SS+440LSHS30C2440
71,100
55,200
60,720(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627434SHS30C1SS+520LSHS30C1520
51,400
39,900
43,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627450SHS30C2SS+520LSHS30C2520
74,300
57,600
63,360(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627459SHS30C1SS+600LSHS30C1600
54,100
42,200
46,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627468SHS30C2SS+600LSHS30C2600
77,000
59,900
65,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627477SHS30C1SS+680LSHS30C1680
57,800
44,900
49,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627486SHS30C2SS+680LSHS30C2680
80,700
62,600
68,860(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627495SHS30C1SS+760LSHS30C1760
61,400
47,800
52,580(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627504SHS30C2SS+760LSHS30C2760
84,300
65,600
72,160(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627520SHS30C1SS+840LSHS30C1840
65,300
50,700
55,770(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627529SHS30C2SS+840LSHS30C2840
88,200
68,500
75,350(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627538SHS30C1SS+920LSHS30C1920
69,200
53,800
59,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627547SHS30C2SS+920LSHS30C2920
92,100
71,500
78,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627556SHS30C1SS+1000LSHS30C11000
73,100
56,800
62,480(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627565SHS30C2SS+1000LSHS30C21000
96,000
74,600
82,060(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627574SHS30C1SS+1080LSHS30C11080
77,000
59,900
65,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627590SHS30C2SS+1080LSHS30C21080
99,900
77,700
85,470(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627599SHS30C1SS+1160LSHS30C11160
80,900
62,800
69,080(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627608SHS30C2SS+1160LSHS30C21160
103,800
80,600
88,660(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627617SHS30C1SS+1240LSHS30C11240
84,800
65,900
72,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627626SHS30C2SS+1240LSHS30C21240
107,700
83,600
91,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627635SHS30C1SS+1320LSHS30C11320
88,700
68,900
75,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627644SHS30C2SS+1320LSHS30C21320
111,600
86,700
95,370(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627660SHS30C1SS+1400LSHS30C11400
92,800
72,200
79,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627669SHS30C2SS+1400LSHS30C21400
115,700
89,900
98,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627678SHS30C1SS+1480LSHS30C11480
96,700
75,200
82,720(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627687SHS30C2SS+1480LSHS30C21480
119,600
93,000
102,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646837SHS35C1SS+280L呼び:SHS35C1軸に組合わせるLMブロック:1LM:280
44,700
35,760
39,336(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646846SHS35C2SS+280L呼び:SHS35C1軸に組合わせるLMブロック:2LM:280
69,000
55,200
60,720(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646855SHS35C1SS+360L呼び:SHS35C1軸に組合わせるLMブロック:1LM:360
48,500
38,800
42,680(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646864SHS35C2SS+360L呼び:SHS35C1軸に組合わせるLMブロック:2LM:360
72,800
58,240
64,064(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646880SHS35C1SS+440L呼び:SHS35C1軸に組合わせるLMブロック:1LM:440
51,500
41,200
45,320(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646889SHS35C2SS+440L呼び:SHS35C1軸に組合わせるLMブロック:2LM:440
75,800
60,640
66,704(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646898SHS35C1SS+520L呼び:SHS35C1軸に組合わせるLMブロック:1LM:520
55,800
44,640
49,104(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646907SHS35C2SS+520L呼び:SHS35C1軸に組合わせるLMブロック:2LM:520
80,100
64,080
70,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646916SHS35C1SS+600L呼び:SHS35C1軸に組合わせるLMブロック:1LM:600
58,600
46,880
51,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646925SHS35C2SS+600L呼び:SHS35C1軸に組合わせるLMブロック:2LM:600
82,900
66,320
72,952(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646934SHS35C1SS+680L呼び:SHS35C1軸に組合わせるLMブロック:1LM:680
61,700
49,360
54,296(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646950SHS35C2SS+680L呼び:SHS35C1軸に組合わせるLMブロック:2LM:680
86,000
68,800
75,680(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646959SHS35C1SS+760L呼び:SHS35C1軸に組合わせるLMブロック:1LM:760
65,300
52,240
57,464(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646968SHS35C2SS+760L呼び:SHS35C1軸に組合わせるLMブロック:2LM:760
89,600
71,680
78,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646977SHS35C1SS+840L呼び:SHS35C1軸に組合わせるLMブロック:1LM:840
70,100
56,080
61,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646986SHS35C2SS+840L呼び:SHS35C1軸に組合わせるLMブロック:2LM:840
94,400
75,520
83,072(税込)
8日以内出荷
返品不可
84646995SHS35C1SS+920L呼び:SHS35C1軸に組合わせるLMブロック:1LM:920
73,900
59,120
65,032(税込)
8日以内出荷
返品不可
84647004SHS35C2SS+920L呼び:SHS35C1軸に組合わせるLMブロック:2LM:920
98,200
78,560
86,416(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする