曜日別特売

LMガイド HSR-LR形

LMガイド HSR-LR形 - THKLMガイド HSR-LR形 - THK

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。
HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
157件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
ブロック数
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82634520HSR20LR1SS+220LHSR20LR1220
29,900
20,700
22,770(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634529HSR20LR2SS+220LHSR20LR2220
47,700
33,000
36,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634538HSR20LR1SS+280LHSR20LR1280
32,300
22,300
24,530(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634547HSR20LR2SS+280LHSR20LR2280
50,100
34,600
38,060(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634556HSR20LR1SS+340LHSR20LR1340
34,600
23,900
26,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634565HSR20LR1SS+460LHSR20LR1460
39,900
27,500
30,250(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634574HSR20LR1SS+520LHSR20LR1520
42,700
29,400
32,340(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634590HSR20LR2SS+520LHSR20LR2520
60,500
41,700
45,870(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634599HSR20LR1SS+580LHSR20LR1580
45,400
31,300
34,430(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634608HSR20LR1SS+640LHSR20LR1640
48,200
33,300
36,630(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634617HSR20LR2SS+640LHSR20LR2640
66,000
45,500
50,050(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634626HSR20LR1SS+700LHSR20LR1700
50,900
35,100
38,610(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634635HSR20LR1SS+760LHSR20LR1760
53,800
37,200
40,920(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634644HSR20LR1SS+820LHSR20LR1820
56,600
39,100
43,010(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634660HSR20LR2SS+820LHSR20LR2820
74,400
51,400
56,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634669HSR20LR1SS+940LHSR20LR1940
62,400
43,000
47,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634678HSR20LR2SS+940LHSR20LR2940
80,200
55,200
60,720(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634687HSR20LR2SS+1000LHSR20LR21000
82,900
57,200
62,920(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634696HSR20LR1SS+1120LHSR20LR11120
70,800
48,900
53,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634705HSR20LR2SS+1120LHSR20LR21120
88,600
61,200
67,320(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634714HSR20LR1SS+1180LHSR20LR11180
73,700
50,900
55,990(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634730HSR20LR2SS+1360LHSR20LR21360
100,000
68,900
75,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634739HSR20LR2SS+1480LHSR20LR21480
105,700
72,800
80,080(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634748HSR25LR1SS+220LHSR25LR1220
36,900
25,500
28,050(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634757HSR25LR2SS+220LHSR25LR2220
59,300
41,000
45,100(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634766HSR25LR2SS+280LHSR25LR2280
61,700
42,600
46,860(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634775HSR25LR1SS+340LHSR25LR1340
41,800
28,900
31,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634784HSR25LR2SS+340LHSR25LR2340
64,200
44,400
48,840(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634800HSR25LR1SS+400LHSR25LR1400
44,000
30,400
33,440(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634809HSR25LR2SS+400LHSR25LR2400
66,400
45,900
50,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634818HSR25LR1SS+460LHSR25LR1460
46,500
32,200
35,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634827HSR25LR2SS+1000LHSR25LR21000
93,800
64,700
71,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634836HSR25LR2SS+1180LHSR25LR21180
102,200
70,600
77,660(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634845HSR25LR2SS+1240LHSR25LR21240
105,000
72,500
79,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634854HSR25LR2SS+1420LHSR25LR21420
113,800
78,600
86,460(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634870HSR30LR1SS+280LHSR30LR1280
45,200
31,200
34,320(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634879HSR30LR2SS+360LHSR30LR2360
75,700
52,200
57,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634888HSR30LR2SS+440LHSR30LR2440
78,300
53,900
59,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634897HSR30LR2SS+520LHSR30LR2520
81,500
56,200
61,820(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634906HSR30LR2SS+600LHSR30LR2600
84,200
58,000
63,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634915HSR30LR1SS+680LHSR30LR1680
61,400
42,300
46,530(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634924HSR30LR1SS+840LHSR30LR1840
68,900
47,500
52,250(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634940HSR30LR2SS+840LHSR30LR2840
95,400
65,700
72,270(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634949HSR30LR1SS+920LHSR30LR1920
72,800
50,200
55,220(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634958HSR30LR2SS+1000LHSR30LR21000
103,200
71,000
78,100(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634967HSR30LR1SS+1080LHSR30LR11080
80,600
55,500
61,050(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634976HSR30LR2SS+1080LHSR30LR21080
107,100
73,800
81,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634985HSR30LR2SS+1320LHSR30LR21320
118,800
81,800
89,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
82634994HSR30LR1SS+1400LHSR30LR11400
96,400
66,400
73,040(税込)
8日以内出荷
返品不可
82635010HSR30LR2SS+1400LHSR30LR21400
122,900
84,600
93,060(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする