ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストロークハンド HLF

ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストロークハンド HLF - 近藤製作所

選べるストローク。ショートからロングまで幅広く選択できます。
薄型軽量。高さ 25%DOWN 重さ 30%DOWNを実現しました。(メーカー比)
高把持力。ダブルピストン方式により、大把持力を実現しました。
取付が4方向から可能。4方向のボディ取付タップと、1方向の貫通穴(08AS1は除く)により、本体を取付できます。

シリーズHLF作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
大きさ
シリンダー径(Φmm)
内容積(cm3)
動作ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82646429HLF-08AS10.09808AS1Φ8×2【往復】1.616
33,900
30,980
34,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
82646334HLF-08AS1-ER2S10.09808AS1Φ8×2【往復】1.616
40,500
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646605HLF-08AS1-ER2S20.09808AS1Φ8×2【往復】1.616
47,100
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646350HLF-08AS1-ER3S10.09808AS1Φ8×2【往復】1.616
40,500
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646614HLF-08AS1-ER3S20.09808AS1Φ8×2【往復】1.616
47,100
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646377HLF-08AS1-ET2S10.09808AS1Φ8×2【往復】1.616
37,200
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646359HLF-08AS1-ET2S20.09808AS1Φ8×2【往復】1.616
40,500
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646386HLF-08AS1-ET3S10.09808AS1Φ8×2【往復】1.616
37,200
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646368HLF-08AS1-ET3S20.09808AS1Φ8×2【往復】1.616
40,500
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646596HLF-12AS10.20612AS1Φ12×2【往復】5.424
39,400
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
82646508HLF-12AS1-ER2S10.20612AS1Φ12×2【往復】5.424
46,000
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646438HLF-12AS1-ER2S20.20612AS1Φ12×2【往復】5.424
52,600
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646517HLF-12AS1-ER3S10.20612AS1Φ12×2【往復】5.424
46,000
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646447HLF-12AS1-ER3S20.20612AS1Φ12×2【往復】5.424
52,600
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646569HLF-12AS1-ET2S10.20612AS1Φ12×2【往復】5.424
42,700
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646526HLF-12AS1-ET2S20.20612AS1Φ12×2【往復】5.424
46,000
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646578HLF-12AS1-ET3S10.20612AS1Φ12×2【往復】5.424
42,700
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646535HLF-12AS1-ET3S20.20612AS1Φ12×2【往復】5.424
46,000
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646587HLF-16AS10.42816AS1Φ16×2【往復】12.832
42,700
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
82646456HLF-16AS1-ER2S10.42816AS1Φ16×2【往復】12.832
49,300
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646395HLF-16AS1-ER2S20.42816AS1Φ16×2【往復】12.832
55,900
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646465HLF-16AS1-ER3S10.42816AS1Φ16×2【往復】12.832
49,300
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646404HLF-16AS1-ER3S20.42816AS1Φ16×2【往復】12.832
55,900
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646544HLF-16AS1-ET2S10.42816AS1Φ16×2【往復】12.832
46,000
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646474HLF-16AS1-ET2S20.42816AS1Φ16×2【往復】12.832
49,300
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646560HLF-16AS1-ET3S10.42816AS1Φ16×2【往復】12.832
46,000
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646490HLF-16AS1-ET3S20.42816AS1Φ16×2【往復】12.832
49,300
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646499HLF-20AS10.81220AS1Φ20×2【往復】25.140
49,300
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
82646420HLF-20AS1-ER2S10.81220AS1Φ20×2【往復】25.140
55,900
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646325HLF-20AS1-ER2S20.81220AS1Φ20×2【往復】25.140
62,500
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82623514HLF-20AS1-ER3S10.81220AS1Φ20×2【往復】25.140
55,900
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
82623505HLF-20AS1-ER3S20.81220AS1Φ20×2【往復】25.140
62,500
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82623548HLF-20AS1-ET2S10.81220AS1Φ20×2【往復】25.140
52,600
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
82623530HLF-20AS1-ET2S20.81220AS1Φ20×2【往復】25.140
55,900
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
82623557HLF-20AS1-ET3S10.81220AS1Φ20×2【往復】25.140
52,600
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
82623539HLF-20AS1-ET3S20.81220AS1Φ20×2【往復】25.140
55,900
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする