曜日別特売

ロリエスリムガード多い昼~ふつうの日用羽つき28コ

ロリエスリムガード多い昼~ふつうの日用羽つき28コ - 花王

瞬間吸収のロリエ 極うすなのに頼れる2倍吸収(「ロリエ肌きれいガードふつうの日用羽つき」との比較)
ベタつき ゴワつき ムレなしへ 独自のストレスフリー設計
表面の液残りを20%カット(従来品比(2021年2月時点)) さらさら長続き
表面のなめらかさが15%アップ(従来品比(2021年2月時点)) 快適なつけ心地
しなやかフィットで多い日も余裕
全面通気性シートでムレにくい
無香料(医薬部外品)

タイプ多い昼~ふつう長さ(cm)20.5香り無香料医薬品医療機器等法医薬部外品羽有無あり内容量1個(28個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82651295
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする