ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド BHGJ

ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド BHGJ - 近藤製作所

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。
コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。※耐切削油センサが取付可能です。

シリーズBHGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
大きさ
シリンダー径(Φmm)
ロッド径(Φmm)
内容積(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82646657BHGJ-01AS0.1301ASΦ12Φ6【往復】0.32
37,400
35,530
39,083(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646675BHGJ-01AS-E40S10.1301ASΦ12Φ6【往復】0.32
44,600
42,370
46,607(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646709BHGJ-01AS-E40S20.1301ASΦ12Φ6【往復】0.32
51,800
49,210
54,131(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646684BHGJ-01AS-E41S10.1301ASΦ12Φ6【往復】0.32
44,600
42,370
46,607(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646718BHGJ-01AS-E41S20.1301ASΦ12Φ6【往復】0.32
51,800
49,210
54,131(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646840BHGJ-01AS-E45S10.1301ASΦ12Φ6【往復】0.32
47,300
44,935
49,429(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646736BHGJ-01AS-E45S20.1301ASΦ12Φ6【往復】0.32
57,200
54,340
59,774(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646727BHGJ-03AS0.1803ASΦ16Φ8【往復】1.58
38,500
36,575
40,233(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646754BHGJ-03AS-E40S10.1803ASΦ16Φ8【往復】1.58
45,700
43,415
47,757(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646788BHGJ-03AS-E40S20.1803ASΦ16Φ8【往復】1.58
52,900
50,255
55,281(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646770BHGJ-03AS-E41S10.1803ASΦ16Φ8【往復】1.58
45,700
43,415
47,757(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646797BHGJ-03AS-E41S20.1803ASΦ16Φ8【往復】1.58
52,900
50,255
55,281(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646648BHGJ-03AS-E45S10.1803ASΦ16Φ8【往復】1.58
48,400
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646824BHGJ-03AS-E45S20.1803ASΦ16Φ8【往復】1.58
58,300
55,385
60,924(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646779BHGJ-04AS0.304ASΦ20Φ10【往復】2.89
42,900
40,755
44,831(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646806BHGJ-04AS-E40S10.304ASΦ20Φ10【往復】2.89
50,100
47,595
52,355(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646858BHGJ-04AS-E40S20.304ASΦ20Φ10【往復】2.89
57,300
54,435
59,879(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646815BHGJ-04AS-E41S10.304ASΦ20Φ10【往復】2.89
50,100
47,595
52,355(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646867BHGJ-04AS-E41S20.304ASΦ20Φ10【往復】2.89
57,300
54,435
59,879(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646700BHGJ-04AS-E45S10.304ASΦ20Φ10【往復】2.89
52,800
50,160
55,176(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646894BHGJ-04AS-E45S20.304ASΦ20Φ10【往復】2.89
62,700
59,565
65,522(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646849BHGJ-05AS0.4805ASΦ25Φ12【往復】6.32
47,300
44,935
49,429(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646876BHGJ-05AS-E40S10.4805ASΦ25Φ12【往復】6.32
54,500
51,775
56,953(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646630BHGJ-05AS-E40S20.4805ASΦ25Φ12【往復】6.32
61,700
58,615
64,477(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646885BHGJ-05AS-E41S10.4805ASΦ25Φ12【往復】6.32
54,500
51,775
56,953(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646639BHGJ-05AS-E41S20.4805ASΦ25Φ12【往復】6.32
61,700
58,615
64,477(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646745BHGJ-05AS-E45S10.4805ASΦ25Φ12【往復】6.32
57,200
54,340
59,774(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646666BHGJ-05AS-E45S20.4805ASΦ25Φ12【往復】6.32
67,100
63,745
70,120(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする