ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HDGK

ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HDGK - 近藤製作所

爪の開き角度が180°。ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。
取り付けが容易。取り付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取り付けが可能です。
軽量でコンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。
ベアリング仕様を標準。
開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取り付けが可能です。※耐切削油センサが取付可能です。

シリーズHDGK作動方式複動式開き角度(度)0~180の任意駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
繰返し精度(mm)
大きさ
シリンダー径(Φmm)
ロッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82647025HDGK-3MS0.58±0.23MSΦ25Φ14
50,400
47,880
52,668(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646910HDGK-3MS-E40S10.58±0.23MSΦ25Φ14
57,600
54,720
60,192(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646928HDGK-3MS-E40S20.58±0.23MSΦ25Φ14
64,800
61,560
67,716(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646919HDGK-3MS-E41S10.58±0.23MSΦ25Φ14
57,600
54,720
60,192(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646937HDGK-3MS-E41S20.58±0.23MSΦ25Φ14
64,800
61,560
67,716(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647007HDGK-3MS-E45S10.58±0.23MSΦ25Φ14
60,300
57,285
63,014(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646946HDGK-3MS-E45S20.58±0.23MSΦ25Φ14
70,200
66,690
73,359(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646955HDGK-4MS2.35±0.14MSΦ40Φ16
88,900
84,455
92,901(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646964HDGK-4MS-E40S13.35±0.14MSΦ40Φ16
96,100
91,295
100,425(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646989HDGK-4MS-E40S24.35±0.14MSΦ40Φ16
103,300
98,135
107,949(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646980HDGK-4MS-E41S15.35±0.14MSΦ40Φ16
96,100
91,295
100,425(税込)
14日以内出荷
返品不可
82646998HDGK-4MS-E41S26.35±0.14MSΦ40Φ16
103,300
98,135
107,949(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647034HDGK-4MS-E45S17.35±0.14MSΦ40Φ16
98,800
93,860
103,246(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647016HDGK-4MS-E45S28.35±0.14MSΦ40Φ16
108,700
103,265
113,592(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする