ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HMGK

ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HMGK - 近藤製作所

小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。
パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。
ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。※耐切削油センサが取付可能です。

シリーズHMGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1駆動源(MPa)【エアー】03~0.7内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
大きさ
シリンダー径(Φmm)
ロッド径(Φmm)
内容積(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82647244HMGK-16AS-E40S10.6516ASΦ16×2Φ8【往復】9.05
51,000
48,450
53,295(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647269HMGK-16AS-E40S20.6516ASΦ16×2Φ8【往復】9.05
58,200
55,290
60,819(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647260HMGK-16AS-E41S10.6516ASΦ16×2Φ8【往復】9.05
51,000
48,450
53,295(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647278HMGK-16AS-E41S20.6516ASΦ16×2Φ8【往復】9.05
58,200
55,290
60,819(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647366HMGK-16AS-E45S10.6516ASΦ16×2Φ8【往復】9.05
53,700
51,015
56,117(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647296HMGK-16AS-E45S20.6516ASΦ16×2Φ8【往復】9.05
63,600
60,420
66,462(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647190HMGK-20AS-E40S11.0720ASΦ20×2Φ10【往復】18.8
57,600
54,720
60,192(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647217HMGK-20AS-E40S21.0720ASΦ20×2Φ10【往復】18.8
64,800
61,560
67,716(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647199HMGK-20AS-E41S11.0720ASΦ20×2Φ10【往復】18.8
57,600
54,720
60,192(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647226HMGK-20AS-E41S21.0720ASΦ20×2Φ10【往復】18.8
64,800
61,560
67,716(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647330HMGK-20AS-E45S11.0720ASΦ20×2Φ10【往復】18.8
60,300
57,285
63,014(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647235HMGK-20AS-E45S21.0720ASΦ20×2Φ10【往復】18.8
70,200
66,690
73,359(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647287HMGK-25AS225ASΦ25×2Φ12【往復】37.7
55,900
53,105
58,416(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647305HMGK-25AS-E40S1225ASΦ25×2Φ12【往復】37.7
63,100
59,945
65,940(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647339HMGK-25AS-E40S2225ASΦ25×2Φ12【往復】37.7
70,300
66,785
73,464(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647314HMGK-25AS-E41S1225ASΦ25×2Φ12【往復】37.7
63,100
59,945
65,940(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647348HMGK-25AS-E41S2225ASΦ25×2Φ12【往復】37.7
70,300
66,785
73,464(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647208HMGK-25AS-E45S1225ASΦ25×2Φ12【往復】37.7
65,800
62,510
68,761(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647357HMGK-25AS-E45S2225ASΦ25×2Φ12【往復】37.7
75,700
71,915
79,107(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする